エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの プーラーその他
400mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64527357
品番
EA500AH-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,230
販売価格(税別)
¥
69,300
バスケットに入れる
用途
2本爪差し替え用アーム
仕様
適用プーラー:EA500AH-250、EA500AH-350
質量(kg)
5.51
アーム長さ(mm)
400
アズワン品番
64-2213-28
入数
2本組