TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の ドア錠
取替用セキュリティサムターン DF2Z02005L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64527394
品番
DF2Z02005L
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
L(左)
セット内容
アンビィU05用。セキュリティサムターン室内側把手ユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※室内側の把手ごと交換になります、標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:木バー
色
ステンカラー
適合シリーズ
アンビィU