エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの ギヤプーラー
100mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64527445
品番
EA500AR-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,120
販売価格(税別)
¥
19,200
バスケットに入れる
用途
3本爪差し替え用アーム
仕様
適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120
質量(kg)
0.84
アーム長さ(mm)
100
アズワン品番
64-2213-33
入数
3本組