TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の ドア錠
取替用セキュリティサムターン DF2Z05005
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
R(右)
注文コード
64527455
品番
DF2Z05005R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
R(右)
セット内容
プレナス05用。セキュリティサムターン室内側把手ユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※室内側の把手ごと交換になります、標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:バー
色
ステンカラー
適合シリーズ
クリエラR、プレナス、ボイーズ