TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の ドア錠
取替用セキュリティサムターン高級玄関ドア03電気錠用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
R(右)
注文コード
64527550
品番
DF2Z01103R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
R(右)
セット内容
セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※箱錠刻印「u-shin」用台座色:ブラック把手:バー、プレート、グリップ、ムーン
色
ブラック
適合シリーズ
アンビィTX、ポルトNX、レグナム