エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの プーラーその他
200mm 3本爪プーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64527664
品番
EA500BF-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,140
販売価格(税別)
¥
47,400
バスケットに入れる
仕様
アーム深さ(mm):150
質量(kg)
4.28
引張強度
3t
最大径(Φmm)
200
アズワン品番
64-2213-54