エスコ
エスコの ハンドル/ミッション関連工具
エスコの 操縦
エスコの プーラー/引き抜き
200mm プーラーセット(スリムアーム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64528249
品番
EA500JB-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥204,710
販売価格(税別)
¥
186,100
バスケットに入れる
仕様
アーム接続長さ:150〜450mm(3アーム時)、150〜600mm(2アーム時)
センターボルト長さ(mm):220、350
内抜き能力(mm):100-260
外抜き能力(mm):200
最大荷重薄爪(t):5
最大荷重標準爪(t):6
最大締付トルク(Nm)重量(kg):150
質量(kg)
12.8
ケース寸法(mm)
440(W)×355(D)×155(H)
引張強度
5t
アーム長さ(mm)
150、300
適合径(Φmm)
200