エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの バックルコンテナ
345x205x165mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64528845
品番
EA506AB-35A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,133
販売価格(税別)
¥
1,030
バスケットに入れる
容量(L)
6.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
345×205×165
色
グリーン
材質
ポリプロピレン
質量(g)
548
耐荷重(kg)
1個当たり6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:345×205×165、内寸:280×155×150
アズワン品番
64-2214-57
コンテナ種類
ベタ目