345x205x165mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード64528854 品番EA506AB-35BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,523
販売価格(税別)
5,930
容量(L)6.5 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)345×205×165 グリーン 材質ポリプロピレン 質量(g)548 耐荷重(kg)6(1個当り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:345×205×165、内寸:280×155×150 アズワン品番64-2214-58 入数6個 コンテナ種類ベタ目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする