エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
340x330x101mm/8.4L コンテナ(黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64528976
品番
EA506AF-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,013
販売価格(税別)
¥
1,830
バスケットに入れる
容量(L)
8.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
340×330×101
色
イエロー
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
外寸:340×330×101(H)、内寸:300×300×97(H)、有効内寸:290×290×86(H)
圧縮荷重(kN[kgf])
20.1(2050)
コンテナ種類
ベタ目