エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
エスコの 保存缶
Φ106x126mm/ 1.0L ポット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64529719
品番
EA508SG-101A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
サイズ(口外径×口内径×胴径×高さ):Φ118×Φ106×107×126mm
質量(g)
約320
容量(L)
1
1目盛(mL)
100ml
内形寸法(mm)
Φ106×126
板厚(mm)
0.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64529719
EA508SG-101A
44085799
EA508SG-74
直径110x110mm/1.0Lポット(ステンレス製)
エスコ
1個
¥
3,270
税込
¥
3,597
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)