エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
エスコの 保存缶
Φ179x215mm/ 5.0L ポット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64529737
品番
EA508SG-105A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
サイズ(口外径×口内径×胴径×高さ):Φ195×Φ179×180×215mm
質量(g)
約800
容量(L)
5
1目盛(mL)
500ml
内形寸法(mm)
Φ179×215
板厚(mm)
0.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64529737
EA508SG-105A
44085887
EA508SG-83
直径200x200mm/6.0Lポット(ステンレス製)
エスコ
1個
¥
7,880
税込
¥
8,668
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)