エスコ
エスコの ハンドル/ミッション関連工具
エスコの 操縦
エスコの プーラー/引き抜き
600mm ワーキングバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64530446
品番
EA519AX-60
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,678
販売価格(税別)
¥
6,980
バスケットに入れる
材質
機械構造用炭素鋼・焼入特殊鋼パイプ(クロームメッキ仕上げ)
軸径(Φmm)
22
全長(mm)
600
質量(kg)
1.1
先端幅(mm)
44
アズワン品番
64-2215-89