エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 鉄工ヤスリ
130mm やすり(平/中目/引き切り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64531715
品番
EA521PH-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
材質
合金工具鋼(SKS-8)
形状
平(10×3)
全長(mm)
130
刃長(mm)
40
目の粗さ
中目