200mm 鉄工やすり(平/中目)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64531995 品番EA521TV-200BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,563
販売価格(税別)
2,330
材質合金工具鋼(SKS-8) 形状平3面・上下右(21×5) 全長(mm)250 刃長(mm)200 目の粗さ中目 アズワン品番64-2217-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする