エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 鉄工ヤスリ
200mm 鉄工やすり(平/細目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64532004
品番
EA521TV-200CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
形状
平3面・上下右(21×5)
刃長(mm)
200
目の粗さ
細目
全長(mm)
250
材質
合金工具鋼(SKS-8)
アズワン品番
64-2217-16