エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 鉄工ヤスリ
200mm 鉄工やすり(半丸/中目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64532029
品番
EA521TV-200ES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,410
販売価格(税別)
¥
3,100
バスケットに入れる
材質
合金工具鋼(SKS-8)
形状
半丸
全長(mm)
250
刃長(mm)
200
目の粗さ
中目
アズワン品番
64-2217-24
ヤスリ目
複目