胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 64533597 品番 TB-RN-590-BL4-LL(130KG)-JAN-BP
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。

胴ベルト長さ(mm)1600 ロック機構 サイズLL 質量(g)約1240 ベルト色BL4(青) バックルスライドバックル 種類巻取式 フックFS-90 ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)130まで(装備込み) 胴ベルト幅(mm)50 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36793673
2024-03-01
用途:
クリーニング作業用
合同会社AtoT 様 (建設業・工事業)

クリーニングで、足場に登り壁の作業で使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
36793707
2023-04-17
用途:
工場現場の高所作業時
建設業・工事業

客先より6.75m未満の高所はハーネスでなく胴ベルトのみとの指示で急遽購入しました。特に不具合ありません。

対象商品:
36793716
2022-08-22
用途:
高所作業
建設業・工事業

品薄の最中にメーカー品が手配できて助かりました。購入数量制限、致し方ありませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
36793716
2022-04-21
用途:
現場調査等(使用者でなくて購入者)
株式会社ヱイペックス 様

法改正で入手できない中、最初は「新規格であれば・・」と言っていたのに、@ロープ式より〜Aメーカーが〜Bリール式が〜等々希望が出てきて、
藤井電工さんのスタンダードモデル商品を選んだようで、入手困難と理解しながらも、待っておりました。BLK希望でしたが、在庫が入ったようなので色違いで購入を決めました。緑といってもなかなかいいです。何よりネット予約できるお店では2倍〜3倍で販売しているお店が多いのに、良心的なお値段。
安全に作業できれば何よりです。

2人が参考にしています
対象商品:
36793716
2022-04-10
用途:
足場上の作業
その他業種

なかなか 2022年01月からの新基準リール式 胴ベルト型墜落制止用器具が無くて やっとこのごろぼちぼちと出だした あっても、すぐに無くなり あった見たら売り切れ在庫なしを繰り返していた 無いからロープ式を買って使っていた 腰に巻いたり、肩にかけたりするのがめんどくさくて、そのままぶらぶらさせて 引っかかった事も(引っかかって100`以上かかると、アブソーバーが出てくる」このリール式でちょっとのストレスがなくなりました

対象商品:
36793716
2022-03-31
用途:
地足場に乗って 地梁のコンクリート作業時
その他業種

少し前までは 胴ベルト墜落制止用器具新基準でロープ型を借りて使ってました
新規格になり アブソーバーが付いて長くなったのと ロープがぶらぶらして あちこちのいろんな物に引っ掛かりめんどくさかったですが 胴ベルト墜落制止用器具新基準リトラは リール式で その都度収納してくれるので 引っ掛かりもなく 安全に作業ができて 買ってよかったです(あって 買えてよかったです)

対象商品:
36793716
2022-03-08
用途:
品不足の折に入荷して助かりました
有限会社 三滝金属 様

2022/1月より新規規格墜落抑制器具となりどの販売サイトでも品薄、予約長期入庫未定等の商品で各エンドユーザーの業界も困っておりましたが、偶然サイト入荷を発見して購入出来ましたラッキーでした。お値段も標準定価より割引でたすかりました。まだ購入出来ない方は豆にサイトを見られる事をお勧めいたします。

対象商品:
36793716
2022-05-13
用途:
高所作業
建設業・工事業

希望のタイプではありませんでしたが、品薄の中、見つけたので購入。
直ぐに届きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする