EA524S-1 147mm スクレーパー エスコ 64533614 EA524S-1 147mm スクレーパー エスコ 64533614

147mm スクレーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64533614 品番EA524S-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)147 質量(g)28 刃長(mm)25×8 刃幅(mm)8 材質(刃)工具鋼 アズワン品番64-2218-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする