3/22より値下げ!現場を応援

胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 64533764 品番 TB-RL-593-BLK-S-BX
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998

フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。

ランヤード(長さ)(mm)1500 ベルト色BLK(黒) ベルト幅(mm)50 サイズS 胴ベルト長さ(mm)1100 質量(g)約1035 種類巻取式 方式織ロープ バックルアルミスライドバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64533764
2024-11-15
用途:
高所作業
建設業・工事業

やっぱり、フックは軽いのに限る。すこし、値段が、高いけど。

2025-01-16
用途:
現場パト用
建設業・工事業

100s以上で使用できるので安心して使える。
もう少し軽量ならよかった。

対象商品:
40308958
2023-05-02
用途:
現場での使用
建設業・工事業

身軽で安心して使えます。
二個頼みました
また今後必要になれば頼みたいです

対象商品:
40308967
2022-10-21
用途:
機械メンテナンス時
建設業・工事業

初めてモノタロウさんに登録して購入しましたが、もともと価格が安く、その上クーポンを使い安く購入することができて満足しています。
安全帯は、軽量でとても良かったです。

対象商品:
40308958
2022-10-17
用途:
現場内作業時
建設業・工事業

新規に現場に入場する際に、いままでの安全帯しか手持ちがなかったため、急遽必要と
なり、発送が早くて大変助かりました。

対象商品:
40308967
2022-08-22
用途:
高所作業
建設業・工事業

品薄の最中、在庫があって助かりました。購入のタイミングを逃したら数か月待たされることなっていたかも。

対象商品:
40308958
2021-09-13
用途:
工事現場での通常作業時
建設業・工事業

来年から施行の墜落制止用器具への移行に伴い先行購入。
「軽量フック」の名称通り、軽量だったので満足しています。ベルト長の種類がもう少し豊富にある方が良いと思います。

対象商品:
40308958
2021-09-11
用途:
工事現場内での通常作業時
建設業・工事業

「墜落制止用器具への移行」に伴い購入。商品名通りバックルとフックがアルミ製の為、軽量なので満足しています。
ベルト長さがもう少し短いものがあると更に良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする