EA525DR-3 300mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) エスコ 64533858 EA525DR-3 300mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) エスコ 64533858 EA525DR-3 300mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) エスコ 64533858 EA525DR-3 300mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) エスコ 64533858 EA525DR-3 300mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) エスコ 64533858

300mm ロータリーテーブル(縦・横兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64533858 品番EA525DR-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥198,330
販売価格(税別)
180,300

水平または垂直で使用可能です

材質スチール・合金鋼 質量(kg)70.3 高さ(mm)135 耐荷重(kg)120(水平時)、60(垂直時) 台の直径(Φmm)300 アズワン品番64-2218-55 適合バイス387.9×330
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする