DL205シリーズ 出力モジュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様状態表示:論理側 注文コード64535582 品番D2-08TD1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は出力点数・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様状態表示:論理側 質量(g)65 端子種別着脱式10P端子台 出力電圧(V)DC10.2〜26.4 入力点数8(シンク) 応答時間オフ→オン:1ms、オン→オフ:1ms 漏れ電流(mA)最大0.1(DC40V) 突入電流(A)最大許容/1(10ms間) ヒューズコモン当たり1個、5A速断型ヒューズ、交換不可 定格出力電圧(V)DC12〜24 負荷電流(A)(最大)0.3/点、2.4/コモン、(最小)0.5m コモン接続(点)8点2コモン×1 出力形式NPNトランジスタ(オープンコレクタ) 電圧降下(V)(オン時)最大DC1.5 ピーク電圧(V)DC40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする