DL205シリーズ 出力モジュール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力点数16(電流シンク) 仕様ベース(DC5V)給電条件:200mA、状態表示:論理側 注文コード64535713 品番D2-16TD1-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は出力点数・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ベース(DC5V)給電条件:200mA、状態表示:論理側 質量(g)60 端子種別着脱式19P端子台 出力電圧(V)DC10.2〜26.4 出力点数16(電流シンク) 応答時間オフ→オン:0.5ms、オン→オフ:0.5ms 漏れ電流(mA)最大0.1(DC30V) 突入電流(A)最大許容/150m(10ms間) ヒューズなし 定格出力電圧(V)DC12〜24 負荷電流(A)(最大)0.1/点、1.6/コモン、(最小)0.2m 供給電源外部/DC24V±4V(80mA最大時) コモン接続(点)16点1コモン×2 出力形式NPNトランジスタ(オープンコレクタ) 電圧降下(V)(オン時)最大DC0.5 ピーク電圧(V)DC30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする