仕様
バックアップ:○
最大入出力点数(I、Q、M):2048(512I+512Q+1024M)
実装可能な入出力点数:256
ローカル拡張ベース最大数:2(CPUベース)、768(最大2台までの拡張ベース)
シリアルリモートI/O(点数):最大2048(CPU&拡張入出力を含む)
リモートI/Oチャネル:8(7+1 CPUポート)
リモートチャネル当たりの入出力点数:2048
EthernetリモートI/O:○
アナログ入出力チャネル:データレジスタに割り付け
リモートI/Oチャネル:消費電力による制限
リモートチャネル当たりの入出力点数:16384(896に制限)
チャネル当たりの最大スレーブ数:16
標準スキャンタイム(1Kブール演算時):1.9ms
言語方式:リレーシンボル式ステージ式併用
RUN中書き換え:○
可変/固定スキャン:可変
命令数と機能メモリ:196、内部リレー:1024、タイマ:256、カウンタ:128
容量プラグラムメモリ容量(ワード)/14.8K、ラダーメモリ容量(ワード)とメモリタイプ/7680フラッシュ、データレジスタ容量(ワード)/7168
機能ダイレクト出力、サブルーチン、For/Nextループ、時間割込み、整数演算、浮動小数点演算、PID制御(4ループ)、ドラムシーケンサ、Bit of Word、ASCII出力、リアルタイムロック/カレンダ、内部診断、パスワード(マルチレベル)、システム/ユーザーエラーログ
通信機能【Port1】伝送方式:RS-232C準拠(非絶縁)、伝送速度:9600bps(固定)、接続:6ピン モジュラー(メス)、プロトコル:Kシーケンス(S)、【Port2】伝送方式:RS-232C、RS-422準拠(非絶縁)、伝送速度:300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、接続:DSUB15ピンメス、プロトコル:DirectNET(M/S)、MODBUS(M/S)、無手順(S)、Kシーケンス(S)
処理速度シーケンス命令(LD命令)/0.61μs、データ処理命令(ADD命令)/78.4μs