DL205シリーズ CPUモジュール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64535774 品番D2-265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バックアップ:○
最大入出力点数(I、Q、M、GI、GQ):8192(1024I+1024Q+2048M+2048GI+2048GQ)
CPUベースで実装可能な入出力点数:512
ローカル拡張ベース最大数:4
CPUと拡張ベースで実装可能な入出力点数:1536(最大4台までの拡張ベース)
シリアルリモートI/O(点数):最大8192(CPU&拡張入出力を含む)
リモートI/Oチャネル:8(7+1 CPUポート)
リモートチャネル当たりの入出力点数:2048
EthernetリモートI/O:○
ディスクリート入出力点数:最大8192(CPU&拡張入出力を含む)
アナログ入出力チャネル:データレジスタに割り付け
リモートI/Oチャネル:消費電力による制限
リモートチャネル当たりの入出力点数:16384(フル拡張されたH4-EBCスレーブ16台で、Vメモリとbit-of-word命令を使用した場合)
チャネル当たりの最大スレーブ数:16
標準スキャンタイム(1Kブール演算時):0.5ms
ラダー式:○
ステージ式:○(1024)
RUN中書き換え:○
可変/固定スキャン:可変
命令数と機能メモリ:365、内部リレー:2048、タイマ:256、カウンタ:256
容量プラグラムメモリ容量(ワード)/50.9K、ラダーメモリ容量(ワード)/24064 MRAM、データレジスタ容量(ワード)/26880(停電保持可能エリア:14592、非停電保持エリア:12288) 機能ダイレクト出力、サブルーチン、For/Nextループ、時間割込み、整数演算、浮動小数点演算、三角関数、テーブル命令、PID制御(16ループ)、ドラムシーケンサ、Bit of Word、ASCII出力(入出力)、リアルタイムロック/カレンダ、内部診断、パスワード(マルチレベル)、システム/ユーザーエラーログ 通信機能【Port1】伝送方式:RS-232C準拠(非絶縁)、伝送速度:9600bps(固定)、接続:6ピン モジュラー(メス)、プロトコル:Kシーケンス(S)、MODBUS/RTU(S)、【Port2】伝送方式:RS-232C、RS-422、RS-485準拠(非絶縁)、伝送速度:300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、14400、28800、57600、115200、接続:高密度15ピン DSUBコネクタ(メス)、プロトコル:DirectNET(M/S)、MODBUS(M/S)、無手順(M/S)、PRINT/ASCII入力、Kシーケンス(S) 処理速度シーケンス命令(LD命令)/0.1μs、データ処理命令(ADD命令)/0.5μs

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする