56mm/215mm ケーブルカッター(リボン・フラットケーブル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64536089 品番EA535KM-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

ロックレバー付のため、使用しないときは口を閉じておくことができます

全長(mm)215 材質(本体)工具鋼(油焼入) 質量(g)346 切断能力(mm)幅56以下 アズワン品番64-2219-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする