ハイテクウッドプラス
ハイテクウッドプラスの 内装建材
ハイテクウッドプラスの 造作材
ハイテクウッドプラスの 巾木
不陸調整巾木
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
色
S(スワンホワイト)
注文コード
64536607
品番
HG67S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
MDF材特殊化粧シート貼り不陸調整付き巾木です
長さ(mm)
3900
厚さ(mm)
7
色
S(スワンホワイト)
高さ(mm)
60
材質(表面)
特殊化粧シート
注意
※個人様宅への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※4t車侵入不可。お届け先に商品が入らない場合はお届け不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64536607
HG67S
69530347
HG47S39
不陸調整巾木
ハイテクウッドプラス
1本
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)