エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの その他プライヤ
140mm リレープライヤー(先曲)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64536965
品番
EA537SA-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
先端幅×刃長(mm):3.5×31
ヘッド仕上げ:クロムメッキ
寸法(mm)
口先長さ(L3;):31、ジョイント部幅(W;):13、ジョイント部厚み(D;):7.5、口先幅(h;):1、口先厚み(b;):3.5
全長(mm)
140
質量(g)
80
先端形状
45°ベンド
アズワン品番
64-2220-11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64536965
EA537SA-32
06154714
EA537LM-11
135mm アジャスティングプライヤー
エスコ
1個
¥
4,900
税込
¥
5,390
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)