EA537SE-3 200mm ラジオペンチ(磨き/グリップ付) エスコ 64537105 EA537SE-3 200mm ラジオペンチ(磨き/グリップ付) エスコ 64537105 EA537SE-3 200mm ラジオペンチ(磨き/グリップ付) エスコ 64537105 EA537SE-3 200mm ラジオペンチ(磨き/グリップ付) エスコ 64537105

200mm ラジオペンチ(磨き/グリップ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64537105 品番EA537SE-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,294
販売価格(税別)
7,540
仕様
先端幅×刃長:2.5×73mm
ヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)口先長さ(L3;):73、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3、口先厚み(b;):2.5 全長(mm)200 質量(g)197 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線3 アズワン品番64-2220-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする