ストリックスデザイン
ストリックスデザインの キッチン・調理用品
ストリックスデザインの 計量ツール・はかり・温度計
ストリックスデザインの 計量カップ・水ます
ラクラク注げる紙パック用注ぎ口(2コ入)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
64537158
品番
QA-042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
紙パックに取りつけてラクラク注げる注ぎ口。500ml/1000ml対応。洗って繰り返し使える、食品衛生法適合商品です。
用途
小さなお子さまから介護用としても、さまざまなシーンにお使いいただけます。
セット内容
2個(赤・青 各1個)
材質
注ぎ口:ABS樹脂、フタ:ポリエチレン、パッキン:熱可塑性エラストマー、安全カバー:ポリプロピレン
寸法(cm)
約直径3.5×高さ6
注意
※先端が尖っていますのでケガをしないように取扱いにはご注意ください。