エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 差込みコネクタ
エスコの 差込形電線コネクタ
電線コネクター(20個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64538268
品番
EA538PF-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
材質
本体・カバー:ポリカーボネート
寸法(mm)
16.5×3.2×3.0
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
WG30-28:2、WG26:3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表