ネットワークアダプターカード/1ポート/2.5Gbps/PCIe x1/Intel I225-V/NBASE-T/PoE+/有線LANポート増設ボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64539084 品番PR12GIP-NETWORK-CARD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2.5G PoEイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークコントローラーカード。パワーオーバーイーサネット(PoE)インジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)。コネクタータイプ:PCI Express 2.0×1
POE+準拠:48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを接続デバイスに供給するイーサネットNIC。IEEE 802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給
便利なIT管理機能:リモート管理およびトラブルシューティングに対応するIntel vPro、OSの集中展開と更新に便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、リモートシステムのリモート起動を行うWoL、効率的なネットワーク管理を実現するVLANなど
高品質設計:コントローラチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のLANカード。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現
互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカード。対応OS:Windows、Windows Server、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属

用途
パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続
PoE電源を必要とするリモート機器への電源供給
デスクトップやサーバにマルチギガビット接続を追加
ポート数1 対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0 出力電圧(V)48 VDC (PoE+) 準拠規格IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、 インターフェースRJ45 (PoE+) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16x54x119 保証期間2年 付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K) データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプPCI Express x1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする