EA545BW-1 6mm/200mm ボルトカッター エスコ 64539774 EA545BW-1 6mm/200mm ボルトカッター エスコ 64539774 EA545BW-1 6mm/200mm ボルトカッター エスコ 64539774 EA545BW-1 6mm/200mm ボルトカッター エスコ 64539774 EA545BW-1 6mm/200mm ボルトカッター エスコ 64539774 EA545BW-1 6mm/200mm ボルトカッター エスコ 64539774

6mm/200mm ボルトカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64539774 品番EA545BW-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,830
販売価格(税別)
15,300
材質クロムバナジウム電炉鋼 全長(mm)200 質量(kg)0.38 切断能力(Φmm) 軟線6(軟線)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする