エスコ
エスコの カッター
エスコの 専用カッター
エスコの ワイヤーロープカッター
250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64539808
品番
EA545KR-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
バネを開くと刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります
仕様
ストレート:20°ベンド
中硬線:6
軟線:6
ピアノ線:4.2
全長(mm)
250
仕上
磨き
切断能力(Φmm) 硬線
4.3