10.0x140mm [Nat]ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64540754 品番EA550CK-10
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,333
販売価格(税別)
3,030
両頭機能片頭 全長(mm)140 寸法(mm)10 質量(g)63 適合ねじM6 アズワン品番64-2222-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする