エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
11.0x160mm [Nat]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64540763
品番
EA550CK-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,498
販売価格(税別)
¥
3,180
バスケットに入れる
寸法(mm)
11
全長(mm)
160
質量(g)
70
適合ねじ
M7
アズワン品番
64-2222-27
両頭機能
片頭