重松製作所
重松製作所の 電動・送気マスク
重松製作所の 電動マスク
重松製作所の オプション 電動マスク
BA-L2SUK用充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64540816
品番
CH-L2HAA【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
アウトレット
¥20,900
¥
16,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
BA-L2SUK用の充電器です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
836-3458
質量(g)
250
定格出力
DC8.4V 1.2A
アズワン品番
64-8899-48
定格入力
AC100-240V(50/60Hz)