USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴
【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【Brother ブラザー】
★ミシン
EMU1601
Innovis D400J (イノヴィス D400J) [EMS8003]
Innovis DC3500 (イノヴィス DC3500) [EMS8004]
Innovis LA (イノヴィス LA) [EMC5201]
Innovis M200 (イノヴィス M200) [EMU1701]
Innovis N150
Innovis QC-700
Innovis SE3800D
Innovis VF1 (イノヴィス VF1) [EMC4301]
Innovis VS (イノヴィス VS) [EMC5001]
PR1055X
PR680W
PS102X (CPN1101)
SOLEIL 120E (ソレイユ 120E) [EMU1901]
★スタンプ作成機
SC-2000USB
SC-370pc
★プリンター
ADS-2200
ADS-2800W
MFC-L2720DN
MFC-L2730DN
MFC-L2740DW
MFC-L2750DW
MFC-L3770CDW
MFC-L3780CDW
MFC-L5710DW
MFC-L5755DW
MFC-L6820DW
MFC-L6900DW
MFC-L8610CDW
MFC-L8650CDW
MFC-L9550CDW
MFC-L9570CDW
MFC-J615N
MFC-J700D /MFC-J700DW
MFC-J700D/DW
MFC-J705D /MFC-J705DW
MFC-J705D/DW
MFC-J710D/ MFC-J710DW
MFC-J710D/DW
MFC-J720D/ MFC-J720DW
MFC-J720D/DW
MFC-J727D/ MFC-J727DW
MFC-J727D/DW
MFC-J730DN/ MFC-J730DWN
MFC-J730DN/DWN
MFC-J737DN/ MFC-J737DWN
MFC-J737DN/DWN
MFC-J738DN/DWN
MFC-J739DN/DWN
MFC-J800D /MFC-J800DW
MFC-J800D/DW
MFC-J805D /MFC-J805DW
MFC-J805D/DW
MFC-J810DN/ MFC-J810DWN
MFC-J810DN/DWN
MFC-J820DN/ MFC-J820DWN
MFC-J820DN/DWN
MFC-J825N
MFC-J827DN/ MFC-J827DWN
MFC-J827DN/DWN
MFC-J830DN/ MFC-J830DWN
MFC-J830DN/DWN
MFC-J837DN/ MFC-J837DWN
MFC-J837DN/DWN
MFC-J840N
MFC-J850DN /MFC-J850DWN
MFC-J850DN/DWN
MFC-J855DN /MFC-J855DWN
MFC-J855DN/DWN
MFC-J860DN/ MFC-J860DWN
MFC-J860DN/DWN
MFC-J870N
MFC-J877N
MFC-J880N
MFC-J887N
MFC-J890DN/ MFC-J890DWN
MFC-J890DN/DWN
MFC-J893N
MFC-J897DN/ MFC-J897DWN
MFC-J897DN/DWN
MFC-J898N
MFC-J900DN/ MFC-J900DWN
MFC-J900DN/DWN
MFC-J903N
MFC-J904N
MFC-J905N
MFC-J907DN/ MFC-J907DWN
MFC-J907DN/DWN
MFC-J939DN/DWN
MFC-J950DN /MFC-J950DWN
MFC-J950DN/DWN
MFC-J955DN / MFC-J955DWN
MFC-J955DN/DWN
MFC-J960DN-B/W
MFC-J960DN-B/W / MFC-J960DWN-B/W
MFC-J980DN-B/W / MFC-J980DWN-B/W
MFC-J980DWN-B/W
MFC-J987DN/ MFC-J987DWN
MFC-J987DN/DWN
MFC-J990DN/ MFC-J990DWN
MFC-J990DN/DWN
MFC-J997DN/ MFC-J997DWN
MFC-J997DN/DWN
MFC-J998DN/DWN
MFC-J1500N
MFC-J1605DN
MFC-J4440N
MFC-J4443N
MFC-J4510N
MFC-J4540N
MFC-J4543N
MFC-J4720N
MFC-J4725N
MFC-J4910CDW
MFC-J4940DN
MFC-J5620CDW
MFC-J5630CDW
MFC-J5720CDW
MFC-J5800CDW
MFC-J5820DN
MFC-J5910CDW
MFC-J6510DW
MFC-J6570CDW
MFC-J6573CDW
MFC-J6580CDW
MFC-J6583CDW
MFC-J6710CDW
MFC-J6770CDW
MFC-J6910CDW
MFC-J6970CDW
MFC-J6973CDW
MFC-J6975CDW
MFC-J6980CDW
MFC-J6983CDW
MFC-J6990CDW
MFC-J6990CDW-A
MFC-J6995CDW
MFC-J6997CDW
MFC-J6999CDW
MFC-J7100CDW
MFC-J7300CDW
MFC-J7500CDW
MFC-J7600CDW
MFC-J7700CDW
★ラベルプリンター/ライター
1500pc
9500pc
CP-210
PT-9300pc
PT-9700PC
PT-9800PCN
PT-P900W
PT-P950NW
QL-1050 TypeA
QL-1115NWB
QL-550
QL-580N
QL-650TD
QL-700
QL-720NW
QL-800
QL-820NWB
QL-820NWBc
RL-700S
TD-4000
TD-4100N
TD-4420DN
TD-4420DNZ
TD-4420TN
TD-4510D
TD-4520TN
TD-4550DNWB
TD-4650TNWB
TD-4750TNWB
TD-4750TNWBR
TJ-4021TN
TJ-4121TN
TJ-4121TNR
TJ-4420TN
TJ-4520TN
TJ-4620TN
TP-M5000N
ピータッチ18N
ピータッチ18R
★スキャナー
ADS-2000
ADS-2500W
★カッティングマシン
SDX85 (CMZ0901)
SDX1000 (CMZ0501)
SDX1200 (CMZ0531)
CM300 (CMZ0102)
CM650W (CMZ0431)
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。