エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
0.7x 95mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64542005
品番
EA550SB-0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
先端形状
マイナス
先端サイズ
0.7×0.005mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
0.7×0.005
軸長(mm)
17
全長(mm)
95
材質(軸)
ヘッド:ポリアセタール
商品構成
単品
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64542005
EA550SB-0.7
64541813
EA550SA-0.7
0.7x 88mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
エスコ
1個
¥
2,370
税込
¥
2,607
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)