エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
[EA550SB-0.5〜3.0用] 55mNm トルクアダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64542249
品番
EA550SB-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
EA550SB-0.5〜3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。
一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様
トルク値:設定:55mNm、最大:57.2mNm、最小:52.8mNm
寸法(mm)
Φ14×11
材質(軸)
ステンレス鋼
商品構成
単品