曜日別特売
B10 ミニコンビ(内外面同時修理材) TIPTOP 64542304

ミニコンビ(内外面同時修理材)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(20本)注文コード64542304品番B10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。

用途ラジアル・バイアスタイヤ用付属品パイロット付適合乗用車・トラック軸径(Φmm)10釘穴(mm)MAX 10パッチ径(Φmm)58
注意
※サイドウォールには使用不可
※加硫セメントが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする