2.5x 0.4x 80mm [-]ドライバー(精密用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64543247 品番EA552AL-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
先端形状マイナス 先端サイズ2.5×0.4mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2.5×0.4 軸長(mm)80 軸径(Φmm)2.5 全長(mm)173 商品構成単品 アズワン品番64-2225-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする