エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
3.5x 0.6x 80mm [-]ドライバー(精密用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64543265
品番
EA552AL-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
先端形状
マイナス
先端サイズ
3.5×0.6mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
3.5×0.6
軸長(mm)
80
軸径(Φmm)
3.5
全長(mm)
173
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-47