エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
T9-T25/5本組 [Torx]絶縁ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64545776
品番
EA560PN-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
軸長(mm)
70〜125
質量(g)
293
セット内容
T9・T10・T15・T20・T25
商品構成
セット品
アズワン品番
64-2228-22
耐電圧(V)
VDE1000