エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
6.5x1.2x125mm [-]ドライバー(手元六角付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64546257
品番
EA560SK-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5×1.2mm
軸長(mm)
125
全長(mm)
240
質量(g)
100
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-04
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64546257
EA560SK-12
76529803
EA560WD-55
[-] ドライバー(強力型)
エスコ
1本
¥
2,540
税込
¥
2,794
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)