注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※安全のため、電熱器具への配線はしないでください。
※負荷容量を超えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
※白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。
※HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。
※低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり声が聞こえることがありますが、異常ではありません。低力率形をおすすめします。
※動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。
※調光器及びダウントランスとの組み合わせはできません。
※電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内臓の照明器具)