アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の オフィス機器
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の シュレッダー
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の 電動シュレッダー
マイクロカットシュレッダ 3330M-1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64552454
品番
GSHM3330M-1W
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
宅配便の送り状なども細断可能。
粘着物が付いた封筒やラベル、厚紙にも対応、紙詰まりしにくい仕様。
仕様
キャスター付
質量(kg)
13.8
色
ホワイト
電圧(V)
AC100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×290×600
適合サイズ
B4
ダストボックス容量(L)
30
細断寸法(mm)
2×12
細断形状
マイクロカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×290×600
リバース機能
○
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000