テージー
テージーの ファイリング
テージーの 収納ボックス/ケース
テージーの 書類ケース
キャリーバッグ(10枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64552829
品番
CC-342-17 クリア
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
中の書類が落ちない、フタ付封筒タイプ。
クリヤーホルダーをそのまま収納できます。
フラップを上向きにセットすると、フタがロックされて書類が落ちないので安心です。
材質
PP
色
クリア
入数(枚)
10
規格
A4タテ
寸法(縦×横)(mm)
320×245
シート厚さ(mm)
0.2