収納&閲覧ファイル パラミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64552917 品番PRM-A4-10CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

用紙をはさむだけの簡単収納。
はさんだ用紙をパラパラと閲覧できる

付属品紙製インデックスシール 仕様10仕切り 材質(ポケット)PP 厚さ(mm)表紙:0.4 外寸(mm)縦320×横240×厚10 材質(表紙)PP ポケット寸法(mm)厚さ0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする