マルマン
マルマンの ファイリング
マルマンの ファイル
マルマンの バインダー
B5 バインダー ジウリス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64552978
品番
F509B-05
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
なめらかな手触りで上質感を演出したバインダーです。
付属品
ルーズリーフ30枚+ラミネートタブインデクス8山
材質
(バインダー)PVC
色
ブラック
サイズ
B5
背幅(mm)
28